Beli Bor Pengaduk Cat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Pengaduk Cat
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW Mesin Pengaduk Cat
    atribut:
    • Dimensions (cm): 67.5x34.5x27
    • Input Power (W): 1220
    • Mixer Paddle Size (mm): 120
    • Power (W): 1220
    • Voltage (V): 220
  2. Meiji Air Agitator (Mesin Pengaduk Cat)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Meiji Air Agitator (Mesin Pengaduk Cat)
    atribut:
    • Maximum Air Pressure: 0.49MPa
  3. ANEST IWATA Agitator (Mesin Pengaduk Cat)
    Mulai

    Rp12.999.900

    ANEST IWATA Agitator (Mesin Pengaduk Cat)
    Deskripsi:
    It is a stirring performance that overturns the conventional stereotype. Applications : and paint agitation
    atribut:
    • Stirring Shaft Material: SUS303
  4. Anzen Agitator (Mesin Pengaduk Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Anzen Agitator (Mesin Pengaduk Cat)
    Deskripsi:
    Anzen has been designing and manufacturing high quality spray guns for profesional and industrial uses. We produce spraying equipment with utilises the latest and most advanced manufacturing technology. We provide the highest customers satisfaction.
    atribut:
    • Air Inlet Adj Valve: PT-1/4 x1
    • Maximum Pressure (bar): 6
  5. KRISBOW Mata Mesin Pengaduk Cat
    Mulai

    Rp169.900

    KRISBOW Mata Mesin Pengaduk Cat
    atribut:
    • Length (mm): 600
    • Tool Fitting: M14x2
  6. monotaro Steel Mixer (Alat Pengaduk)
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro Steel Mixer (Alat Pengaduk)
    Deskripsi:
    To expand sales work such as paint or liquid
    atribut:
    • Hexagonal shaft opposite side (mm): Ten
    • Overall Length (mm): 600
    • Material: steel
    • Blade Diameter (Ø mm): 100
  7. KRISBOW Air Agitator Stationary Type (Mesin Pengaduk Cat)
    Mulai

    Rp7.999.900

    KRISBOW Air Agitator Stationary Type (Mesin Pengaduk Cat)
    atribut:
    • Agitator Motor Power (HP): 1/3
    • Paddle Length (MM): 550
    • Paddle Fan Diameter (MM: 100
    • Air Pressure (bar): 6
    • Air Consumption (L/minute): 19
    • No Load Speed (rpm): 2780
    • Unit Dimensions (LxWxH) (cm): 53.5x45.5x74.5
  8. BOSCH Stirring Mechanism Mixer (Mesin Pengaduk Cat)
    Mulai

    Rp10.999.900

    BOSCH Stirring Mechanism Mixer (Mesin Pengaduk Cat)
    atribut:
    • Rated Input Power (W): 1200
    • Drill Bit Holder: Spider
    • Measurable Speed (rpm): – 620
    • Vibration Emission Value ah (m/s²): 3
    • Uncertainty K (m/s²): 1.5
    • K3L License: Yes
    • Maximum Torque (N m): 12
    • No Load Speed (rpm): 1000
    • Part Number: 06011A7000
    • Sound Level (dBA): 102
    • Sound Pressure Level (dBA): 91
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Voltage (V): 230
  9. Avian Cat Kayu dan Besi 3.6L
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

    Avian Cat Kayu dan Besi 3.6L
    Deskripsi:
    Avian High Gloss Enamel adalah cat kayu & besi yang sangat mengkilap, cepat kering, daya tutup maksimal, berkualitas tinggi dan terbuat dari bahan alkyd¿ Cat kayu & besi Avian mempunyai sifat melindungi terhadap cuaca, karat, jamur dan rayap¿ Sangat cocok digunakan pada pagar, pintu, jendela, kusen, rolling door, dan lain-lain¿ Koleksi warna-warna cat kayu & besi Avian membawa semangat baru pada hunian anda. Tidak terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk anda. Kegunaan dan Keistimewaan: - Sebagai cat akhir yang memberi perlindungan dan memperindah permukaan kayu dan besi baik digunakan untuk interior maupun exterior. - Menghasilkan film cat yang mengkilap, halus dan mempunyai daya tutup yang bagus. - Cat Cepat kering. - Tahan cuaca, flexible tak mudah retak.
    atribut:
    • Finishing: Glossy
    • Drying Time: 2-3Hours
    • Size (cc): 3.6
    • Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
    • Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
    • Solid Content (%): 40-70
    • Hardening Time: 16-24Hours
  10. Avian High Gloss Enamel 200cc (Cat Enamel)
    Mulai

    Rp30.900

    Avian High Gloss Enamel 200cc (Cat Enamel)
    Deskripsi:
    Avian High Gloss Enamel adalah cat kayu & besi yang sangat mengkilap, cepat kering, daya tutup maksimal, berkualitas tinggi dan terbuat dari bahan alkydι Cat kayu & besi Avian mempunyai sifat melindungi terhadap cuaca, karat, jamur dan rayapι Sangat cocok digunakan pada pagar, pintu, jendela, kusen, rolling door, dan lain-lainι Koleksi warna-warna cat kayu & besi Avian membawa semangat baru pada hunian anda. Tidak terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk anda. Kegunaan dan Keistimewaan: - Sebagai cat akhir yang memberi perlindungan dan memperindah permukaan kayu dan besi baik digunakan untuk interior maupun exterior. - Menghasilkan film cat yang mengkilap, halus dan mempunyai daya tutup yang bagus. - Cat Cepat kering. - Tahan cuaca, flexible tak mudah retak.
    atribut:
    • Finishing: Glossy
    • Drying Time: 2-3Hours
    • Size (cc): 200.0
    • Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
    • Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
    • Solid Content (%): 40-70
    • Dry Layer Consistency (µm): 75-100
    • Hardening Time: 16-24Hours
  11. monotaro mixer (Alat Pengaduk)
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro mixer (Alat Pengaduk)
    Deskripsi:
    Ideal for paint and liquid work such as paint and liquid. For paintings and liquids such as liquids
    atribut:
    • Body Dimensions (mm): phi 80 x 400 (Blade Diameter x Full Length)
    • Materials (Blade): Steel
    • Hexagon Axis Opposite Side Length (mm): 8
  12. STANLEY Mixer (Mesin Pengaduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    STANLEY Mixer (Mesin Pengaduk)
    atribut:
    • Dimensions (DxWxH) (cm): 39x31x22
    • Place of Equipment: M14x2
    • Power (W): 1400
    • Speed Without Load (rpm): 0-480/0-800
    • Cable Length (m): 2
    • Color: Yellow-Black
    • Dia. Mixing Stick: 140
    • Volume Humidity: 120
  13. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  14. Dongcheng Corded Mixer (Mesin Pengaduk)
    Mulai

    Rp759.900

    Dongcheng Corded Mixer (Mesin Pengaduk)
    atribut:
    • Stirring Paddle Diameter (mm): 160
    • Stirring Paddle Thread Dia.: M12
    • Net Weight (kg): 3.5
    • No Load Speed (rpm): 620
    • Rated Input Power (W): 1010
  15. Kenmaster Paint Scraper (Kape Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp5.900

  16. Wipro Paint Scraper Rubber Handle (Kape Cat Gagang Karet)
    Mulai

    Rp23.900

    Wipro Paint Scraper Rubber Handle (Kape Cat Gagang Karet)
    atribut:
    • Color: Black Silver
    • Handle Material: Rubber
  17. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga Bor Pengaduk Cat Terbaru November 2026
KRISBOW Mesin Pengaduk CatRp1.899.900
Meiji Air Agitator (Mesin Pengaduk Cat)Rp12.999.900
ANEST IWATA Agitator (Mesin Pengaduk Cat)Rp12.999.900
Anzen Agitator (Mesin Pengaduk Cat)Rp7.199.900
KRISBOW Mata Mesin Pengaduk CatRp169.900
monotaro Steel Mixer (Alat Pengaduk)Rp189.900
KRISBOW Air Agitator Stationary Type (Mesin Pengaduk Cat)Rp7.999.900
BOSCH Stirring Mechanism Mixer (Mesin Pengaduk Cat)Rp10.999.900
Avian Cat Kayu dan Besi 3.6LRp419.900
Avian High Gloss Enamel 200cc (Cat Enamel)Rp30.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)